Beli baut m16 flange di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Moon Lion 7T High Tensile Baut Flange Half Dratatribut:
- Coating: Chrome
- Material: Baja Chrome
- THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 316
- Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Grade: 4.6
- Material: Besi Galvanis
- Surface Treatment: Galvanis White
- Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Baut L Baja Hitam Gr 12.9 Half Drat Pack Kecilatribut:
- Material: Baja 12.9
- Surface Treatment: Black Steel
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Non Brand Baut Mur Putih M16 (Hexagonal Bolt/BMP)atribut:
- Material: Steel
- Treatment Surface: Galvanis White
- Thread Pitch (mm): 2.0
- SMT Bolt Hexagonal SUS316 (Baut)atribut:
- Drat Type: Full drat
- Head: Hex
- Material: SUS 316
- Type: Slotted
- SMT Flange Nut SUS304 (Mur Flange)Deskripsi:Mur Flange dari SMT ini memiliki ukuran dari M4-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS 304
- Type: Slotted
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- Akitsu Flange Gasketatribut:
- Material: A rolled sheet with glass fiber and synthetic fiber and NBR added in the filling material.
- Thickness (mm): 3
- Number of Holes: 4
- Working Pressure (k): 10
- Heat Resistant Temperature: -150 to 250degrees (Saturated steam 200degrees)
- SMT Bolt L Socket SUS304 (Baut L Soket)atribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
Daftar Harga baut m16 flange Terbaru January 2026
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| Moon Lion 7T High Tensile Baut Flange Half Drat | Rp53.900 |
| monotaro.id Baut Socket L Full drat SS 304 Pack Kecil | Rp7.900 |
| THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp45.900 |
| Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih) | Rp93.900 |
| Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp119.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cgP104629448-1.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)



/fwP104629572-1.jpg)
/bfP103158411-2.jpg)
/6jP102036235-4.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)



/63P105419219-2.jpg)
/P102893395-1.jpg)


/P102894303-1.jpg)


/cfP102893447-3.jpg)